oppテープ 黒のおすすめ人気ランキング

2026/01/26更新
108件の「oppテープ 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ppテープ 黒」、「カラー粘着テープ」、「セロテープ 赤」などの商品も取り扱っております。
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 98 粘着力(N/25mm) >5 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。 幅(mm) 48 長さ(m) 100 厚さ(μm) 55 粘着力(N/cm) 2.16 伸び(%) 140 主な用途 梱包用 引張強度(N/cm) 43.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。各種色分用。 タイプ テープのみ 伸度(%) 136 主な用途 梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値]) 8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値)) 88.2 引張強度(N/10mm) 35.3 展開力(N/10mm) 1.72 特性 耐候性
1ケース(50巻)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途重梱包 材質 ポリプロピレン 伸度(%) 162 基材厚さ(mm) 約0.028±0.002 タック(ボールNo.) 16 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 2.66 引張強度(N/10mm) 37.5
1巻ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
500 税込550
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途荷造り・梱包作業に 仕様 粘着力3.4N/10mm 材質 基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 48 厚さ(mm) 0.053 質量(g) 270 長さ(m) 100 引張強度(N/mm) 35.3N/10mm 粘着力(N/mm) 3.4N/10mm
1巻
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.) 32 引張強度(N/25mm) 72 粘着力(N/25mm) 10.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。 厚さ(mm) 0.055 粘着力(N/10mm) 2.5 引張強度(N/10mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5巻)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ厚さ(mm) 0.1 白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑 長さ(m) 5 特性 耐冷性、耐熱性
1個
5,643 税込6,207
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。
用途包装用テープ。 材質 基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系 幅(mm) 50 長さ(m) 50 伸び(%) 170
1巻
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。 厚さ(mm) 0.051 長さ(m) 35 基材 セロハン 粘着剤 ゴム系 伸び(%) 25 粘着力(N/10mm) 4.1 引張強度(N/10mm) 42.5
1パック(10巻)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包 主な用途 梱包用
1パック(6巻)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用 タイプ テープのみ 伸び(%) 185 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 5.8 巻戻し力(N/10mm) 1 引張強度(N/10mm) 51 保持力(mm/60分) 0.0 粘着タイプ 強粘着
1ケース(50巻)
43,980 税込48,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 幅(mm) 38 品番 4263E 長さ(m) 100 厚さ(μm) 55 粘着力(N/cm) 2.16 伸び(%) 140 引張強度(N/cm) 43.1 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1箱(60巻)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%) 9.0 引張強度(kg/10mm) 4.49 基材厚さ(mm) 0.14 粘着力(g/10mm) 306 タック(ボールNo.) 32 展開力(g/10mm) 214 保持力(mm) 0.1 粘着力(N/10mm) 3.8 引張強度(N/25mm) 110 引張強度(N/10mm) 44.0 展開力(N/10mm) 2.1 粘着力(N/25mm) 9.5 展開力(N/25mm) 5.25 テープタイプ 手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 主な用途 表示・安全用 粘着力(N/10mm) 0.8以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 破断伸度(%) 100以上 引張強度(N/25mm) 70.0 剥離強度(N/25mm) 1.5以上 粘着力(N/25mm) 4.5
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 12.7 基材 テープ厚さ(mm) 0.15 粘着剤 天然ゴム系 特性 耐油、耐水、耐酸性
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 幅(mm) 48 品番 4263E 長さ(m) 100 厚さ(μm) 55 粘着力(N/cm) 2.16 伸び(%) 140 引張強度(N/cm) 43.1 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手でスパッと切れる! きれいにはがせる! セロハンテープの代わりに! 暖衝材でも、はがしやすい。 ラベル代わりに使える。 ポスター貼り・メモ貼りに便利。 装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに 保存容器のラベルに 緩衝材に 装飾に 引張強度(N/25mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)